SUS(エスユーエス)
TGジョイントキット60
セット内容
TGプレート60×1、TGボルトM12×1
材質
TGボルトM12:SCM435、TGプレート60:SPCC
質量(g)
43
表面処理
TGボルトM12:ユニクロメッキ、TGプレート60:ユニクロメッキ
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21728753
SFK-208
¥
279
¥
307
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください