SUS(エスユーエス)
アジャスタA
材質
SPCC/SPCC/SWCH、底部:ネオプレンゴム
表面処理
Zn黒
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
耐荷重(N)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21729094
SFK-935
384
140
5000
¥
1,529
¥
1,682
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21729103
SFK-936
283
70
5000
¥
704
¥
774
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21729112
SFK-938
520
130
5000
¥
1,641
¥
1,805
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21729128
SFK-596
386
143
5000
¥
1,642
¥
1,806
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21729137
SFK-596S
240
70
5000
¥
881
¥
969
(税込)
22日以内出荷
返品不可
21729146
SFK-599
536
130
5000
¥
1,751
¥
1,926
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21729085
SFA-607
188
70
3500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください