SUS(エスユーエス)
アングルブラケットSS2040(ステン)キット
セット内容
アングルブラケットSS2040×1、六角穴付ボルト(M5×8)×4、TナットSS(M5)×4
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
9
表面処理
アルマイト、直角面機械加工仕上げ
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21730652
SFK-A02S
¥
359
¥
289
アウトレット
¥
318
(税込)
当日出荷
残り40点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください