SUS(エスユーエス)
キャスパッドΦ75-M16
材質
車輪:ナイロン、アジャスタボルト:SS400相当
質量(g)
392
表面処理
亜鉛メッキ3価クロメート
耐荷重(N)
1176
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法M1(mm)
寸法M2(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21731422
SFA-704
50
84
75
35
42
95
35
M16
M12
24
5
2
¥
2,959
¥
3,255
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください