曜日別特売

クランプレバー付ターンブラケット 30A

クランプレバー付ターンブラケット 30A - SUS(エスユーエス)クランプレバー付ターンブラケット 30A - SUS(エスユーエス)クランプレバー付ターンブラケット 30A - SUS(エスユーエス)
(1件のレビュー)
材質ターンブラケット本体部:アルミ押出材、クランプレバー部:樹脂・鉄質量(g)99表面処理アルマイト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21731447SFK-407
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21731447
2021-12-03
用途: 木工用治具制作

ブラケットにはクランプ(ボルト)を固定するための雌ねじの加工がされていない。ナットをつけようにもボルトが短い。使い方の説明が必要。また遊びが大きいので精密さを必要とする部分には不向き。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず、誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする