SUS(エスユーエス)
クランプレバー付ターンブラケット 40B
セット内容
ターンブラケット40Bレバータイプ×1、ターンブラケット40Cレバータイプ×1、クランプレバー40×1
材質
ターンブラケット本体部:アルミ押出材、処理クランプレバー部:樹脂・鉄
質量(g)
253
表面処理
アルマイト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21731474
SFK-410
¥
2,149
¥
2,364
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください