SUS(エスユーエス)
シャフトクランプΦ8 キット
セット内容
シャフトクランプΦ8×1、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×1
材質
A6N01S-T5
質量(g)
32.4
表面処理
アリマイト
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21731797
SFK-E05
8
¥
1,101
¥
1,211
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください