SUS(エスユーエス)
スライドレール 460HD
材質
SPCC
質量(g)
468
表面処理
ユニクロ
許容荷重(N)
421
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法N(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法P5(mm)
寸法P6(mm)
寸法P7(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21731946
SFA-T02
457.2
454.2
13
425.4
412.7
301.6
212.7
406.4
304.8
203.2
328
¥
1,640
¥
1,804
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください