SUS(エスユーエス)
スライドレール 610HD
材質
SPCC
質量(g)
621
表面処理
ユニクロ
許容荷重(N)
441
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法N(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法P5(mm)
寸法P6(mm)
寸法P7(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21731955
SFA-T03
609.6
606.6
13
577.8
565.1
454
288.9
558.8
457.2
279.4
430
¥
1,970
¥
2,167
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください