SUS(エスユーエス)
スロットローラS
材質
樹脂ローラ:6ナイロン、ベアリング:鋼製、カラー:S45C
質量(g)
45
耐荷重(kg)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21732348
SFK-806
¥
1,011
¥
1,112
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください