ターンブラケット 30 A

ターンブラケット 30 A - SUS(エスユーエス)ターンブラケット 30 A - SUS(エスユーエス)ターンブラケット 30 A - SUS(エスユーエス)ターンブラケット 30 A - SUS(エスユーエス)
(4件のレビュー)
材質A6N01SS-T5質量(g)39表面処理アルマイト内容量1個
注意
※画像はSFK-41Aを2個組み合わせたものとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21732926SFK-41A
オープン
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21732926
2020-05-07
用途: 自動車の室内サイドバー作成

六角穴付きボルトを使う場合、低頭タイプを使わないと干渉しますのでご注意を。

3が参考にしています
対象商品 : 21732926
2020-01-28
用途: ハイエース車内のサイドバーに使用
製造業

好きな角度に取り付けできていい。市販のサイドバーを 買うより安く取り付けできた。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 21732926
2019-06-07
用途: 3030アルミフレームの接合に
教育・研究機関

他のレビューにもあると思いますが,蝶番にするには,2個必要です.

1が参考にしています
対象商品 : 21732926
2017-11-05
用途: ロッドホルダーの自作

製品は寸法も仕上げもきっちりできていて、気持ちよく使えて精度よく取り付けできました。汎用性が高いので、また購入すると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする