ターンブラケット 40 A

ターンブラケット 40 A - SUS(エスユーエス)ターンブラケット 40 A - SUS(エスユーエス)ターンブラケット 40 A - SUS(エスユーエス)ターンブラケット 40 A - SUS(エスユーエス)
(2件のレビュー)
材質A6N01SS-T5質量(g)97表面処理アルマイト内容量1個
注意
※写真は2つを組み合わせた状況になります。取付例を参考に、A+A、B+B、A+Bの組合せで御使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21732944SFK-42A
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21732944
2023-03-01
用途: ポラリエ(ポータブル赤道義)の緯度角確保のために使用

質感も非常によく、アルマイト仕上げで高級感もあり、なんといっても、一定角度で締め上げたときのブレのなさが非常に良いです。適度な重さもあり、かといって重すぎもせず、底面中央の穴にW1/4のカメラネジを差し込んでw1/4メスーW1/4メスアダプタを取り付け、三脚のW1/4カメラネジオスもしくは微動雲台に取り付ければ、非常にいい具合なポラリエ用微動雲台が出来上がります。

対象商品 : 21732944
2023-05-17
用途: 望遠鏡の架台
その他業種

写真が紛らわしい。2個購入しないと正常に機能しないのですね。すぐ追加発注しました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
1が参考にしています
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする