ターンブラケット 45 A

ターンブラケット 45 A - SUS(エスユーエス)ターンブラケット 45 A - SUS(エスユーエス)ターンブラケット 45 A - SUS(エスユーエス)ターンブラケット 45 A - SUS(エスユーエス)
(2件のレビュー)
材質A6N01SS-T5質量(g)113表面処理アルマイト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21732962SFK-43A
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-06-26
用途: 赤道儀の角度固定用
製造業

商品説明に付属品の記載が無かったため、M10の皿ネジを同時購入したのですが、ネジは付属されていました。購入したネジは無駄になってしまいました。ブラケットの機能自体は問題ありませんが、商品説明は不親切かと思います。

2021-06-28
用途: 天体望遠鏡赤道儀の角度固定用
製造業

M10のネジが付属されていましたが商品説明に記載が無いため、ネジも別に購入してしまい無駄になりました。商品説明が不親切かと思います。
ブラケットの機能自体に問題はありません。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする