曜日別特売

ネジ軸キャスターΦ50ゴム ブレーキ付T

ネジ軸キャスターΦ50ゴム ブレーキ付T - SUS(エスユーエス)ネジ軸キャスターΦ50ゴム ブレーキ付T - SUS(エスユーエス)ネジ軸キャスターΦ50ゴム ブレーキ付T - SUS(エスユーエス)
(4件のレビュー)
材質本体:スチロール、車輪:ゴムねじピッチ1.25耐荷重(N)300内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30944987GFN-666Φ50216814M8
399
439(税込)
当日出荷
21733854SFA-707Φ50226714M8
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21733854SFA-70730944987GFN-666SFA-707 ネジ軸キャスターΦ50ゴム ブレーキ付T SUS(エスユーエス) 30944987ネジ軸キャスターΦ50ゴム ブレーキ付TSUS(エスユーエス)1個
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-13
用途: 食品機械の脚に取付け

価格の割りに品質は良いと思います。ブレーキも足で踏み易いです。供給先の会社名がステンレスの呼び名と同じで、あわてるとステンレス製キャスターと間違えそうです。

対象商品 : 30944987
2021-12-17
用途: 純正のプラスチック製のキャスターが割れてしまったので付け替えた
製造業

とてもいい商品だと思います。
ベアリングでタイヤが回転するようになっていて、動きが滑らかです。
ゴムのタイヤもしっかりしていて、以前のプラスチック製に比べると丈夫で長く使えそうです。

対象商品 : 30944987
2018-03-04
用途: 洗濯物搬送キャリア用(ランドリーキャリア)キャスターの交換に

購入商品のキャスターがプラスチック製でフローリングを走行する際に、ゴトンゴトン”とうるさいので、対策に。
 "ストッパーレバーの長さが写真イメージよりも長く、全体で74ミリです。 車輪外径より大きいので片側で12ミリ飛び出ているので、足で踏んでブレーキをかけるのが楽な気がします。
車輪の外径はとてもスムースな仕上げで、転がり音はほぼありません。(プラスチック製キャスターの”回転時音”の対策で購入しました)目的に合致したもので満足です。 更には量販店の価格の7割くらいで安く購入できて有難いです。 快適な使用で良好です。"

1が参考にしています
対象商品 : 30944987
2018-03-30
用途: 機械
卸売・小売業

8ミリのネジが弱いかと思いましたがしっかり締めても大丈夫ですし、キャスターもしっかり動きました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする