曜日別特売

ネジ軸キャスターΦ50ゴム ブレーキ無T

ネジ軸キャスターΦ50ゴム ブレーキ無T - SUS(エスユーエス)ネジ軸キャスターΦ50ゴム ブレーキ無T - SUS(エスユーエス)
(1件のレビュー)
材質本体:スチール、車輪:ゴム耐荷重(N)300内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47830527GFN-665Φ50216814M8
369
406(税込)
当日出荷
21733863SFA-706Φ50226714M8
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21733863SFA-70647830527GFN-665SFA-706 ネジ軸キャスターΦ50ゴム ブレーキ無T SUS(エスユーエス) 47830527ネジ軸キャスターΦ50ゴム ブレーキ無TSUS(エスユーエス)1個
369
税込406
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47830527
2018-03-04
用途: ランドリーキャリアのプラスチック製キャスター交換に

ストッパー付きとセットで使用しました。 キャリア用にはやや大きめの車輪径で回転がスムースで、床の転がり音はほぼありません。 量販店の価格よりも安いです。品質もよく満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする