SUS(エスユーエス)
ハードブラケット SS キット
セット内容
ハードブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×14)×2、TナットSS(M5)×2
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
15
表面処理
アルマイト、直角面機械加工仕上げ
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21735473
SFK-N01
¥
264
¥
219
アウトレット
¥
241
(税込)
当日出荷
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください