パネルクランプ30(T3用)

パネルクランプ30(T3用) - SUS(エスユーエス)パネルクランプ30(T3用) - SUS(エスユーエス)
(1件のレビュー)
材質CSM60°±5°(合成ゴム)/ライトグレー質量(g)51.4長さ(m)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21737905SFA-125
1,100
1,210(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21737905
2023-06-28
用途: DIY

アルミフレームを使って、吊り戸をDIYで作成しました。その際、プラダンをパネルがわりに使い、明かり採りとしましたが、プラダンをフレームに固定するのに、このクランプは、使いやすくてとても重宝しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする