SUS(エスユーエス)
フットM12B
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
表面処理
耐荷重(N)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21738124
SFA-606
軸部:鋼、底部:エラストマー
150
クロームメッキ
800
¥
881
¥
969
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21738133
SFA-606S
軸部:SUS304、底部:SUS304
140
サテン仕上げ
4000
¥
1,421
¥
1,563
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください