マグネットキャッチCR-N L45-Lキット

マグネットキャッチCR-N L45-Lキット - SUS(エスユーエス)マグネットキャッチCR-N L45-Lキット - SUS(エスユーエス)マグネットキャッチCR-N L45-Lキット - SUS(エスユーエス)
セット内容マグネットキャッチCR-N×1、CRプレートN×1、CRブラケット×1、CRマグネプレート×1、十字穴付皿小ネジM3×10(ステンレス)×2、アクセサリーナットL-M3×2、トラスネジM4×6(ステンレス)×4、トラスネジM4×12(ステンレス)×2、STナットL(M4)×2材質CRプレート・CRブラケット:A6063、ハウジング:樹脂、マグネット:ネオジウム、吸着板・CRマグネプレート:ステンレス質量(g)30.2内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21740197SFK-4EF
1,750
1,925(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする