SUS(エスユーエス)
マグネットキャッチCR-N Sキット
セット内容
マグネットキャッチCR-N×1、CRプレートN×1、CRブラケット×1、十字穴付皿小ネジM3×6(ステンレス)×2、STナットSS(M3)×2、トラスネジM4×6(ステンレス)×4、トラスネジM4×10(ステンレス)×2、STナットS(M4)×2
材質
CRプレート・CRブラケット:A6063、ハウジング:樹脂、マグネット:ネオジウム、吸着板:ステンレス
質量(g)
30.2
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21740242
SFK-4EA
¥
1,530
¥
1,683
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください