SUS(エスユーエス)
マグネットキャッチG・SSキット
セット内容
マグネットキャッチG×1、マグネットキャッチG取付板20×1、袋ナット(M3)×1、トラスネジ(M3×6)×2、六角穴付ボルト(M5×8)×2、TナットSS(M5)×2、皿ネジ(M3×8)×1
材質
マグネットキャッチ、ABS、扉側・取付プレート:SPCC
質量(g)
15
表面処理
亜鉛メッキ3価クロメート
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21740285
SFK-4X4
¥
669
¥
736
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください