SUS(エスユーエス)
マグネットキャッチGリミット付 Lキット
セット内容
マグネットキャッチGリミット付×1、TナットS(M6)×2、マグネットキャッチGリミット付取付板30×1、トラスネジ(M3×6)×2、皿ネジ(M3×10)×2、六角穴付ボルト(M6×15)×2、袋ナットM3×2
材質
マグネットキャッチGリミット付;ABS、扉側・取付プレート:SPCC
質量(g)
45
表面処理
ユニクロメッキ
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21740303
SFK-4X3
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください