SUS(エスユーエス)
マグネットキャッチGリミット付 SSキット
セット内容
マグネットキャッチGリミット付×1、TナットSS(M5)×2、マグネットキャッチGリミット付取付板20×1、トラスネジ(M3×6)×2、皿ネジ(M3×8)×2、六角穴付ボルト(M5×8)×2、袋ナットM3×2
材質
マグネットキャッチGリミット付;ABS、扉側・取付プレート:SPCC
質量(g)
45
表面処理
ユニクロメッキ
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21740312
SFK-4X1
¥
2,411
¥
2,652
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください