SUS(エスユーエス)
旗蝶番3020-L(ステン)キット
セット内容
旗蝶番3020-L×1、十字穴付皿小ネジ(M6×12)×2、十字穴付皿小ネジ(M5×8)×2、TナットS(M6)×2、TナットSS(M5)×2
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
42
表面処理
アルマイト
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A'(mm)
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A3(mm)
寸法B'(mm)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法B3(mm)
寸法B4(mm)
寸法B5(mm)
寸法C(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21741405
SFK-25LS
21
16
55
8
10
25
20
76
7.5
16
35
40
5
4
¥
829
¥
912
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください