SUS(エスユーエス)
旗蝶番SS-R(ステン)キット
セット内容
抜差蝶番SS-R×1、十字穴付皿小ネジM5×8×4、TナットSS(M5)×4
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
35
表面処理
アルマイト
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法B3(mm)
寸法B4(mm)
寸法C(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21742017
SFK-21RS
16
48
8
20
71
7.5
16
35
5
4
¥
703
¥
773
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください