SUS(エスユーエス)
固定蝶番 L40(M6) 板ナット
材質
ステンレス
質量(g)
20
寸法L(mm)
55
寸法A(mm)
9
寸法t(mm)
3
寸法B(mm)
37
寸法C(mm)
M6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21742236
SFB-305
¥
331
¥
364
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください