SUS(エスユーエス)
抜差蝶番3020-Lキット
セット内容
抜差蝶番3020-L×1、六角穴付低頭ボルト(M5×8)ステンレス×2、六角穴付低頭ボルト(M6×12)ステンレス×2、STナットSS(M5)×2、STナットS(M6)×2
材質
本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)
質量(g)
96
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A'(mm)
寸法a(mm)
寸法a1(mm)
寸法a2(mm)
寸法a3(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
寸法e(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21743435
SFK-2D2P
15.5
13
48
7.5
12
5
5.5
9.5
4.1
¥
889
¥
978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21743444
SFK-2D2S
15.5
13
48
7.5
12
5
5.5
9.5
4.1
¥
819
¥
901
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください