SUS(エスユーエス)
抜差蝶番4030-L
材質
本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)
質量(g)
112
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A'(mm)
寸法a(mm)
寸法a1(mm)
寸法a2(mm)
寸法a3(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
寸法e(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21743584
SFA-2E2
20.5
15.5
64
12
16
6
6.5
11
4.4
¥
704
¥
774
(税込)
当日出荷
21743575
SFA-2E2P
20.5
15.5
64
12
16
6
6.5
11
4.4
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください