SUS(エスユーエス)
抜差蝶番L40-R
材質
本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)
質量(g)
121
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21743855
SFA-2N5P
41
73
16
6
6.5
11
4.4
¥
704
¥
774
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21743864
SFA-2N5
41
73
16
6
6.5
11
4.4
¥
704
¥
774
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください