SUS(エスユーエス)
抜差蝶番L45-Lキット
セット内容
抜差蝶番L45-L×1、六角穴付低頭ボルト(M6×15)ステンレス×4、STナットL(M6)×4
材質
本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)
質量(g)
144
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21743916
SFK-2N8P
46
83
18.5
6
6.5
11
4.4
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21743925
SFK-2N8S
46
83
18.5
6
6.5
11
4.4
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください