曜日別特売

抜差蝶番S-Lキット

抜差蝶番S-Lキット - SUS(エスユーエス)抜差蝶番S-Lキット - SUS(エスユーエス)抜差蝶番S-Lキット - SUS(エスユーエス)抜差蝶番S-Lキット - SUS(エスユーエス)
セット内容抜差蝶番S-L×1、六角穴付低頭ボルト(M6×12)ステンレス×4、STナットS(M6)×4材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)質量(g)104内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21744196SFK-2N4P31551266.5114.4
799
879(税込)
9日以内出荷
返品不可
21744205SFK-2N4S31551266.5114.4
889
978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする