SUS(エスユーエス)
抜差蝶番SS-Lキット
セット内容
抜差蝶番SS-L×1、六角穴付低頭ボルトM5×8(ステンレス)×4、STナットSS(M5)×4
材質
本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)
質量(g)
88
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21744275
SFK-2N2P
26
41
7.5
5
5.5
9.5
4.1
¥
779
¥
857
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21744284
SFK-2N2S
26
41
7.5
5
5.5
9.5
4.1
¥
789
¥
868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください