SUS(エスユーエス)
平型蝶番L40(M6)
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
58.7
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法R(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21744397
SFA-2A3
42
62
10
37
63
13
6
6.1
6.1
4.5
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
21744406
SFA-2A3B
42
62
10
37
63
13
6
6.1
6.1
4.5
¥
878
¥
966
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください