SUS(エスユーエス)
平型蝶番L40(M6)キット
セット内容
平型蝶番L40(M6)×1、十字穴付皿ボルト(M6×15)×4、TナットL(M6)×4
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
58.7
表面処理
アルマイト
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法R(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21744415
SFK-2A3
42
62
10
37
63
13
6
6.1
6.1
4.5
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください