曜日別特売

平型蝶番L40(M6)ステンキット

平型蝶番L40(M6)ステンキット - SUS(エスユーエス)平型蝶番L40(M6)ステンキット - SUS(エスユーエス)
セット内容平型蝶番L40(M6)×1、十字穴付皿ボルト(M6×15)×4、TナットL(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)58.7表面処理アルマイト内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法R(mm)
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21744424SFK-2A3S42621037631366.16.14.5
1,100
1,210(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする