SUS(エスユーエス)
平型蝶番L40(M6)用アルミ板ナット
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
10.6
寸法L(mm)
55
寸法A(mm)
9
寸法t(mm)
5
表面処理
アルマイト
寸法B(mm)
37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21744433
SFB-305A
¥
320
¥
352
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください