SUS(エスユーエス)
平型蝶番L45(M6)
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
72.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法R(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21744476
SFA-2A4
47
80
16.5
43
63
10
6
6.1
6.1
4.5
¥
719
¥
791
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21744485
SFA-2A4B
47
80
16.5
43
63
10
6
6.1
6.1
4.5
¥
889
¥
978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください