SUS(エスユーエス)
平型蝶番SSステンキット
セット内容
平型蝶番SS×1、十字穴付皿ボルト(M5×8)×4、TナットSS(M5)×4
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
26.9
表面処理
アルマイト
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法R(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21744607
SFK-2A1S
21
36
7.5
25
47
11
5
5.6
5.6
4
¥
889
¥
978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください