SUS(エスユーエス)
平型蝶番Sキット
セット内容
平型蝶番S×1、十字穴付皿ボルト(M5×12)×4、TナットS(M6)×4
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
35.4
表面処理
アルマイト
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法R(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21744625
SFK-2A2
32
48
8
30
47
8.5
6
6.1
6.1
4.5
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください