TRUSCO
粘着マットフレーム
粘着マット600mm×1200mm用マットフレームです。
材質
スチレンブタジエンゴム
色
グリーン
適合
CM6012-1P-B、CM6012-1P-W、CM6012-1P-GN、CM6012-10B、CM6012-10W、CM6012-10GN
トラスコ品番
767-9327
長さ(mm)
1270
幅(mm)
660
厚さ(mm)
4
質量(kg)
3.7
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20767443
CM6012-BASE-GN
¥
34,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください