曜日別特売

アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ EASYセット(蓄光)

アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ EASYセット(蓄光) - アシスト

タイヤと本体を1本ずつセットにしているため、カットする手間が少なくて済みます。
縮み防止のガラス繊維入り蓄光タイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。

長さ(m)1内容量1セット(1m×15本)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※アシステップは完全に危険を除去するものではありませんので、歩行の際は十分にご注意ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2174865812-135S(DCK)ホワイトグレー/CK-2ヘアーラインステンレスSUS304(18.8cr)
48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2174866712-135S(DCK)イエロー/CK-4ヘアラインステンレス製SUS304(18.8cr)
59,550
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2174867612-135S(DCK)レッド/CK-7ヘアーラインステンレスSUS304(18.8cr)
48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2174868512-135S(DCK)エンジ/CK-8ヘアーラインステンレスSUS304(18.8cr)
48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2174869412-135S(DCK)ブルー/CK-9ヘアーラインステンレスSUS304(18.8cr)
48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2174870312-135S(DCK)グリーン/CK-11ヘアーラインステンレスSUS304(18.8cr)
48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2174871212-135S(DCK)モスグリーン/CK-12ヘアーラインステンレスSUS304(18.8cr)
46,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2174872812-135S(DCK)ベージュ/CK-13ヘアーラインステンレスSUS304(18.8cr)
46,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2174873712-135S(DCK)ブラウン/CK-14ヘアラインステンレス製SUS304(18.8cr)
59,550
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2174874612-135S(DCK)ダークブラウン/CK-15ヘアラインステンレス製SUS304(18.8cr)
59,550
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2174875512-135S(DCK)ライトグレー/CK-17ヘアラインステンレス製SUS304(18.8cr)
59,550
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2174876412-135S(DCK)ダークグレー/CK-19ヘアラインステンレス製SUS304(18.8cr)
59,550
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2174877312-135S(DCK)ブラック/CK-20ヘアラインステンレス製SUS304(18.8cr)
59,550
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2174878212-135S(DCK)ライトブラウン/CK-23ヘアーラインステンレスSUS304(18.8cr)
48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする