つくし工房
ワンシートバッグ
材質
透明軟質ビニール
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
650×880
サイズ
A1用(ファスナー付)
質量(g)
430
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
注意
※用紙は含みません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22607813
B-1051
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください