つくし工房
マグネット付収納バッグ
上下マグネット付ですので、スチール掲示板等に簡単に取付られます。
材質
透明軟質ビニール
厚さ(mm)
2.5
寸法(mm)
346×432
サイズ
A3ヨコ用
質量(g)
240
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22607822
B-1052MG
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください