曜日別特売

スチール製フラット掲示板追加ボード

スチール製フラット掲示板追加ボード - つくし工房スチール製フラット掲示板追加ボード - つくし工房スチール製フラット掲示板追加ボード - つくし工房スチール製フラット掲示板追加ボード - つくし工房スチール製フラット掲示板追加ボード - つくし工房スチール製フラット掲示板追加ボード - つくし工房
表示内容今月の安全目標/今週の安全目標/安全当番/お知らせ取付方式ステッカー材質スチール+ステッカー付属品単管取付金具6個厚さ(mm)25寸法(mm)2000×900質量(kg)13内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22609134KG-655A
46,240
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22609143KG-655B
46,240
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22609152KG-655C
46,240
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22609168KG-655D
46,240
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22609177KG-655E
46,240
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22609186KG-655F
46,240
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする