SUS(エスユーエス)
GF G 3本セット
(1件のレビュー)
外寸43mmのフレームです。
材質
アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)
0.74
断面2次モーメント
lx=5.07×10
4
mm
4
ly=5.07×10
4
mm
4
抵抗値
10
9~11
Ω(帯電防止レベル)
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
断面係数(mm
3
)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21749123
GFK-F11
1000
0.28×10
¥
3,291
¥
3,620
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21749132
GFK-F10
2000
2.36×10
¥
6,371
¥
7,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください