SUS(エスユーエス)
Vローラー取付キット
グリーンフレームF35/F50などの薄板部をレールとして利用するローラーです。
耐荷重目安:10N
用途
直動のガイドとしてご使用ください。
材質
(本体部)ポリアセタール、(ベアリング部)SUJ2、(スペーサー)ステンレス
質量(g)
43
キット内容
ベアリング用スペーサー×1V、ローラー(単品)×1、六角穴付ボルトM6×25×1、STナットL(M6)×1
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21749814
GFK-949
¥
1,529
¥
1,682
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください