SUS(エスユーエス)
Φ100キャスタM16E導電車輪
フットコネクタを使用して取り付けるキャスターです。
ブレーキ
付き
材質(本体)
スチール
質量(g)
703
材質(車輪)
導電
適合コネクタ
フットコネクタM16G(GFN-E05)、フットコネクタM16G導電(GFN-E21)
耐荷重(N)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21749832
GFN-545
Φ100
32
126
40
¥
2,002
¥
2,202
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください