SUS(エスユーエス)
Φ100フィックス用キャスターM6ブレーキウレタン
キャスターフィックス専用のキャスターです。
ブレーキ
自在付き
材質(本体)
スチール
質量(g)
1140
材質(車輪)
ウレタン
耐荷重(N)
1200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21749884
GFN-662
Φ100
¥
3,620
¥
3,982
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください