SUS(エスユーエス)
Φ100フィックス用固定キャスターM6ウレタン
キャスターフィックス専用のキャスターです。
ブレーキ
自在無
材質(本体)
スチール
質量(g)
1015
材質(車輪)
ウレタン
寸法D(mm)
Φ100
耐荷重(N)
1200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21749893
GFN-661
¥
2,539
¥
2,793
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください