SUS(エスユーエス)
Φ100固定キャスター
材質(本体)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21749927
GFN-548
90
90
Φ100
35
132
11
68
68
¥
2,233
¥
2,456
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21749936
GFN-502
90
90
Φ100
35
132
11
68
68
¥
1,531
¥
1,684
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21749954
GFN-553
90
90
Φ100
35
132
11
68
68
¥
3,851
¥
4,236
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21749945
GFN-503
-
-
Φ100
-
-
-
-
-
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください